GD-DH 0.785-15D-I1.25-09 Gundrills met driehoekige snijplaten met 3 spaangespleten en een afstrijker voor een hoge oppervlaktekwaliteit van de gaten

Artikelnummer: 4819604
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TRI-DEEP
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4819604
EAN/GTIN 7291075355000
Nummer fabrikant 4819604
L-nummer L24020 279

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare boorlichamen, snijdiameter (DC) 0,785″, totale lengte (OAL) 16,648″, bruikbare lengte (LU) 12,52″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 0,785″
  • Decimaal equivalent: 0,785″
  • Functionele lengte (LF): 14,17″
  • Lengtegroep: 15xD
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): TOGT 09..
  • Totale lengte (OAL): 16,648″
  • Schachtlengte (LS): 2,36″
  • Bruikbare lengte (LU): 12,52″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TRI-DEEP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen