GD-DH 0.750-15D-I1-09 Gundrills met driehoekige snijplaten met 3 spaandersplitsende snijkanten en een afstrijker voor een hoge oppervlaktekwaliteit van het boorgat

Artikelnummer: 4819601
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TRI-DEEP
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4819601
EAN/GTIN 7291075354973
Nummer fabrikant 4819601
L-nummer L24020 275

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Drill bodies, snijdiameter (DC) 3/4″, totale lengte (OAL) 15,828″, bruikbare lengte (LU) 11,93″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 3/4″
  • Decimaal equivalent: 0,75″
  • Functionele lengte (LF): 13-1/2″
  • Lengtegroep: 15xD
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): TOGT 09..
  • Totale lengte (OAL): 15,828″
  • Schachtlengte (LS): 2,21″
  • Bruikbare lengte (LU): 11,93″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TRI-DEEP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen