GD-DH 18.00-10D-M25-08-N Gundrills Carrying Triangular Inserts with 3 Chip Splitting Cutting Edges and a Wiper for High Hole Surface Quality

Artikelnummer: 4818578
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TRI-DEEP
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4818578
EAN/GTIN 7291075354393
Nummer fabrikant 4818578
L-nummer L24020 518

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, snijdiameter (DC) 18 mm, totale lengte (OAL) 290,2 mm, effectieve lengte (LU) 193 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 18 mm
  • Functionele lengte (LF) 232 mm
  • L/D-bereik 10xD
  • Beschrijving van wisselplaat (MIID) TOGT 08..
  • Totale lengte (OAL) 290,2 mm
  • Schachtlengte (LS) 56 mm
  • Effectieve lengte (LU) 193 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TRI-DEEP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen