{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Aantal inbegrepen batterijen | 3 | |
Maximaal weegbereik | 0 kg - 100 kg | |
Aflezing | 50 g | |
Fabrikantnummer | HCB | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081561 LR6 | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Behuizing breedte | 80 mm | |
Behuizing diepte | 45 mm | |
Behuizing hoogte | 150 mm | |
Nettogewicht | 0,6 kg | |
Producttype | Unster/kraanunster |
Artikelnummer | 479435 100P | |
EAN/GTIN | 4045761069022 | |
Nummer fabrikant | HCB 99K50 |