{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Aantal inbegrepen batterijen | 3 | |
Maximaal weegbereik | 1.000 kg | |
Aflezing | 2.000 g | |
Fabrikantnummer | HCB | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081561 LR6 | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Behuizing breedte | 80 mm | |
Behuizing diepte | 48 mm | |
Behuizing hoogte | 150 mm | |
Nettogewicht | 0,55 kg | |
Producttype | Unster/kraanunster |
Artikelnummer | 479435 1000 | |
EAN/GTIN | 4045761152762 | |
Nummer fabrikant | HCB 1T-3 |