{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Maximale afwijking | ±8 µm | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Tolerantie | T3 | |
Materiaal | C-staal | |
Rollen lengte | 5 m | |
Rollen breedte | 12,7 mm | |
Dikte | 0,35 mm | |
Producttype | Voelerband |
Artikelnummer | 478450 0,35 | |
EAN/GTIN | 2050001055071 | |
Nummer fabrikant | 121 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Voelerband op rol 12,7 mm×5 m 0,35 mm
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
|
|
Dikte | 0,35 | 0,35 |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Rollen breedte | 12,7 | 12,7 |
Rollen lengte | 5 | 5 |
Materiaal | C-staal | C-staal |
Producttype | Voelerband | Voelerband |
Tolerantie | T3 | T3 |