{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Maximale afwijking | ±8 µm | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Toleranz | T3 | |
Materiaal | C-staal | |
Rollen lengte | 5 m | |
Rollen breedte | 12,7 mm | |
Dikte | 0,35 mm | |
Producttype | Voelerband |
Artikelnummer | 478502 0,35 | |
EAN/GTIN | 4045197718624 | |
Nummer fabrikant | 478502 0,35 |