Infrarood-temperatuurmeter T2

Artikelnummer: 474012 T2

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 241,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 6LR61
Messbereich -30 °C - 400 °C
Resolutie infrarood 0,1 °C
Maximale afwijking (-30 tot 0 °C) ±2 of ±2% van de meetwaarde °C
Maximale afwijking (0,1 tot 400 °C) ±1,5 of ±1,5 % van de meetwaarde °C
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Instelbare emissiegraad 0,1 - 1
Optiek 12 : 1
Lengte 75 mm
Breedte 38 mm
Hoogte 190 mm
Gewicht 200 g
Producttype Temperatuurmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 474012 T2
EAN/GTIN 4029547011696
Nummer fabrikant 0560 8312

Omschrijving

Uitvoering:

Snelle contactloze meting ook op afstand.
  • Weergave: min-/max-waarden
  • Controle van grenswaarde met optisch en akoestisch alarm.
  • Klein en handzaam met verlicht display.
  • Snelle meting: 2 metingen/s.
Fysieke meetvlekmarkering door middel van 2-puntslaser.

Levering:

Inclusief testrapport en 1 × batterij nr. 081561 gr. 6LR61.

Accessoires:

beschermtas nr. 474029.