Temperatuurvoeler type K, Type: OF

Artikelnummer: 474120 OF
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 97,40 / st.
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik -60 tot +300 kortstondig tot 500 °C
Maximale afwijking Klasse 2
Voelertype Oppervlaktevoeler
Energievoorziening Netvoeding
Responsietijd t99 3 s
Producttype Temperatuurvoeler

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 474120 OF
EAN/GTIN 4029547003462
Nummer fabrikant 0602 0393
Fabrikant Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Omschrijving

Tip:

Andere temperatuurvoelers op aanvraag.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen