Uitvoering:
De precieze uitlijning van machines is cruciaal voor montage en kwaliteitscontrole. Met de µLevel® II van Status Pro bereikt u snel en efficiënt een nauwkeurigheid van 0,001 mm/m. Het systeem is binnen een minuut gekalibreerd en klaar voor gebruik, perfect voor directe metingen op locatie. De behuizing van de µLevel® II is ‘zwevend’ gelagerd, wat betekent dat spanningen als gevolg van temperatuurverschillen niet kunnen worden overgedragen op de basis.
Voordeel:
- Twee nauwkeurigheidsklassen: Kies tussen 1 µm/m en 10 µm/m, afhankelijk van de eisen.
- ‘Zwevend’ gelagerde behuizing: Spanningen als gevolg van temperatuurverschillen kunnen niet worden overgedragen op de basis.
- Hellings-led: Eenvoudig aflezen en directe terugmelding.
- Oliebestendig bedieningspaneel.
- USB-aansluiting en Bluetooth-verbinding: Flexibiliteit en eenvoudige gegevensverwerking.
- Draadloze verbinding met de software: Comfortabele en efficiënte gegevensverwerking.
- Eenvoudige menustructuur om bedieningsfouten te voorkomen.
- Draaggreep: In drie standen kantelbaar en afneembaar voor veelzijdig gebruik.
- Registratie van pitch- en rollfouten.
- Differentiaalmetingen en geautomatiseerde metingen.
Levering:
2 × hellingshoekmeter, afstandsindicator, koffer, lader, netadapter, accu.