Digitale hellingshoekmeter µLevel 200, Type: 1

Artikelnummer: 467574 1
Nieuw product.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Toepassingsgebied ± 10 mm/m
Maximale afwijking ± 1 µm/m + 0,05% mm/m
Lengte 150 mm
Breedte 47 mm
Hoogte 170 mm
Producttype Hellingshoekmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 467574 1

Omschrijving

Uitvoering:

De precieze uitlijning van machines is cruciaal voor montage en kwaliteitscontrole. Met de µLevel® II van Status Pro bereikt u snel en efficiënt een nauwkeurigheid van 0,001 mm/m. Het systeem is binnen een minuut gekalibreerd en klaar voor gebruik, perfect voor directe metingen op locatie. De behuizing van de µLevel® II is ‘zwevend’ gelagerd, wat betekent dat spanningen als gevolg van temperatuurverschillen niet kunnen worden overgedragen op de basis.

Voordeel:

  • Twee nauwkeurigheidsklassen: Kies tussen 1 µm/m en 10 µm/m, afhankelijk van de eisen.
  • ‘Zwevend’ gelagerde behuizing: Spanningen als gevolg van temperatuurverschillen kunnen niet worden overgedragen op de basis.
  • Hellings-led: Eenvoudig aflezen en directe terugmelding.
  • Oliebestendig bedieningspaneel.
  • USB-aansluiting en Bluetooth-verbinding: Flexibiliteit en eenvoudige gegevensverwerking.
  • Draadloze verbinding met de software: Comfortabele en efficiënte gegevensverwerking.
  • Eenvoudige menustructuur om bedieningsfouten te voorkomen.
  • Draaggreep: In drie standen kantelbaar en afneembaar voor veelzijdig gebruik.
  • Registratie van pitch- en rollfouten.
  • Differentiaalmetingen en geautomatiseerde metingen.

Levering:

2 × hellingshoekmeter, afstandsindicator, koffer, lader, netadapter, accu.