Rolbandmaat met extra sterke behuizingsbescherming, Bandlengte: 7m

Artikelnummer: 462335 7
(5,09 € / 1 Metre)

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 77,80 / st.
  • € 175,50 / st.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bandlengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm EG II
Bandbreedte 25 mm
Behuizing lengte 77 mm
Behuizing breedte 34 mm
Behuizing hoogte 73 mm
Producttype Meetband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 462335 7
EAN/GTIN 4975364024718
Nummer fabrikant G5P70MTD215Y

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer robuuste rolbandmaat G-Lock met extra sterke behuizingsbescherming. Behuizing slipvast. Verschuifbare glij-eindhaak 3-voudig geklonken. Automatische terugloop en stop. Schokdemper vermindert de belasting bij terugloop. Goed afleesbare schaalverdeling aan de voor- en achterzijde. Meetband geel, zwart/rood bedrukt, met acrylcoating voor hoge slijtvastheid. Inclusief riemclip.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Rolbandmaat met extra sterke behuizingsbescherming, Bandlengte: 7m

Rolbandmaat met extra sterke behuizingsbescherming, Bandlengte: 7m

op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 35,60
(5,09 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
4.821 stuks direct leverbaar
€ 7,40
(0,93 € / 1 Metre)
Bandbreedte 25 mm 25 mm
Behuizing hoogte 73 mm 75 mm
Norm EG II EG II
Behuizing lengte 77 mm 80 mm
Behuizing breedte 34 mm 35 mm
Producttype Meetband Meetband

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen