Rolbandmaat met extra sterke behuizingsbescherming 5/25 m

Artikelnummer: 462335 5/25
(6,00 € / 1 Metre)

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 49,40 / st.
op aanvraag
Op voorraad
107 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bandlengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm EG II
    Bandbreedte 25 mm
    Behuizing lengte 67 mm
    Behuizing breedte 28 mm
    Behuizing hoogte 63 mm
    Producttype Meetband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 462335 5/25
    EAN/GTIN 4975364024695
    Nummer fabrikant G5P50MTL215Y

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Zeer robuuste rolbandmaat G-Lock met extra sterke behuizingsbescherming. Behuizing slipvast. Verschuifbare glij-eindhaak 3-voudig geklonken. Automatische terugloop en stop. Schokdemper vermindert de belasting bij terugloop. Goed afleesbare schaalverdeling aan de voor- en achterzijde. Meetband geel, zwart/rood bedrukt, met acrylcoating voor hoge slijtvastheid. Inclusief riemclip.