EMH MB50-20 ITS-BORE, Modular system with Weldon-DIN 1835 B/E end mill holders.

Artikelnummer: 4550176
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ITSBORE
Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4550176
EAN/GTIN 7291075140408
Nummer fabrikant 4550176
L-nummer L23900 306

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire spindelsystemen, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 20 mm, schachtmaat (SS) MB50

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 20 mm
  • Interfacegrootte (CSI) W20
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Lengte kraag (LPR) 67 mm
  • Schachtgrootte (SS) MB50

Uit dezelfde serie "ITSBORE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen