SKA 50-MB80 ITS-BORE, Modular system with DIN 69871 A / ISO 7388/1 Shanks.

Artikelnummer: 4550000
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ITSBORE
Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4550000
EAN/GTIN 7291075138825
Nummer fabrikant 4550000
L-nummer L23900 59

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire spindelsystemen, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 80 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 80 mm
  • Interfacegrootte (CSI) MB80
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Lengte kraag (LPR) 62 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ITSBORE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen