GTI BT50 ER16 DIN 6499 ER Tapping Attachments with BT MAS-403 A Tapered Shanks

Artikelnummer: 4545012
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4545012
EAN/GTIN 7291075131840
Nummer fabrikant 4545012
L-nummer L24120 154

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouder, huisdiameter (BD) 28 mm, interfacemaat (CSI) ER16, lengte gereedschapshouder (LPR) 106,8 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 28 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 10 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 0,5 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER16
  • Lengte kraag (LPR) 106,8 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen