PS BT50 45 M24 MAS1 OB BT Pull Stud with MAS Retention Knob

Artikelnummer: 4509042
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Aantrekbout

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4509042
    EAN/GTIN 7291075137262
    Nummer fabrikant 4509042
    L-nummer L24000 31

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Spanbout, huisdiameter (BD) 25 mm, schroefdraad van bevestigingsknop (CRKS) M24, stiftmaat (SS) 50

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 25 mm
    • Conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 45 graden
    • Lichaamslengte (LB) 35 mm
    • Draadgrootte van bevestigingsknop voor verbinding (CRKS) M24
    • Totale lengte (OAL) 85 mm
    • Schachtgrootte (SS) 50

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen