BT40 SRK 10X50 Thermal Shrink Chucks with BT MAS-403 Tapered Shanks for Carbide Tools

Artikelnummer: 4504585
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4504585
EAN/GTIN 7291075188400
Nummer fabrikant 4504585
L-nummer L24120 1295

Omschrijving

Omschrijving:

Krimpschroefhouder, huislengte (LB) 42,4 mm, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 10 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 42,4 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 10 mm
  • Lengte kraag (LPR) 77 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.