• Liebe Kunden, vom 23.12.2024 bis zum 01.01.2025 haben wir geschlossen. Ab dem 02.01.2025 sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachtstage und ein erfolgreiches Jahr 2025!

PS BT40 90 M16 MAZAK B Pull Stud ISO 7388/B MAZAK Retention Knob.

Artikelnummer: 4517109
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Producttype Aantrekbout

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4517109
EAN/GTIN 7291075422498
Nummer fabrikant 4517109
L-nummer L24000 327

Omschrijving

Omschrijving:

Bevestigingsbout, huisdiameter (BD) 17 mm, schroefdraad van bevestigingsknop (CRKS) M16, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 17 mm
  • Conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 90 graden
  • Lichaamslengte (LB) 22,6 mm
  • Draadgrootte van bevestigingsknop voor verbinding (CRKS) M16
  • Totale lengte (OAL) 54,6 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen