844 T universele drukknop Multimar 2000-2500 mm, met CFRP buis

Artikelnummer: 4503007
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Universeel meetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4503007
EAN/GTIN 4059192024956
Nummer fabrikant 4503007
L-nummer L40080 1799

Omschrijving

Uitvoering:

  • Aanpasbaar aan de meettaak dankzij verwisselbare meetarmen, tasterinzetstukken en aanslagelementen (optionele accessoires)
  • De beweegbare meetarmdrager is gemonteerd in een zeer nauwkeurige kogellagergeleiding met lage speling en wrijving
  • Dit zorgt voor een hoge meetgevoeligheid, nauwkeurigheid en bewegingsgemak
  • Tilt-proof draagelementen voor herhaalbare metingen
  • Constante meetkracht dankzij ingebouwde meetkrachtveer
  • Richting van de meetkracht kan worden veranderd voor uitwendige en inwendige metingen
  • Zeer stabiel, nauwkeurig geslepen en hardverchroomde geleidebuis
  • Lichtgewicht constructie met middenstuk van CFRP-buis van meetbereik 1000 - 1500 mm
  • De vaste meetarmsteun kan worden verplaatst en vastgeklemd op de geleidebuis voor grove aanpassing van het meetbereik

Omschrijving:

Universele taster Multimar 844 T
  • Buiten toepassingsgebied: 1970 - 2470
  • Binnen toepassingsgebied: 2000 - 2500
Omvang levering: Gebruiksaanwijzing, montage- en opslagblokken, houten kist, zonder display, zonder meetarmen/-opname-elementen en meetinzetstukken

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Intern toepassingsgebied: 2000 - 2500
  • Extern toepassingsgebied: 1970 - 2470
  • Afmeting a in mm: 2680 mm
  • Meetkracht: 10 N
  • Gewicht product: 2.86 kg

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen