844 Tms montagestukken 100 mm montage 90 graden offset

Artikelnummer: 4503041
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Universeel meetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4503041
EAN/GTIN 4059192059118
Nummer fabrikant 4503041
L-nummer L40080 2147

Omschrijving

Uitvoering:

  • Voor buiten- en binnendiameters
  • Maak van roestvrij staal
  • Meetarmen kunnen op de meetarmhouder worden omgekeerd om het meetbereik uit te breiden
  • Met een houder met een diameter van 5 mm voor het plaatsen van verwisselbare meetinzetten 844 Ta, 844 Ti, 844 Tb, 844 Tc, 844 Td, 844 Tz en 844 Tv

Omschrijving:

  • Opnamestukken 90° verzet, 100 mm 844 Tms

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam productgroep: Universele meetapparaten
  • Naam productgroep: Multimar
  • Toepassing: Meten van buiten- en binnenmaten met zijdelings geplaatste meetsondes in vlakke groeven in boringen met gecentreerde naaf in boringen met ingetrokken kotterbeugel
  • Naam product: Montagestukken 90° offset
  • Type product: 844 Tms
  • Projectie in mm: 100 mm
  • Afmeting b in mm: 12 mm