Digitale 2D-hoogtemeter Digimar 817CLT 1000

Artikelnummer: 445375 1000

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 446,00 / st.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 455,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: Draadloos MAHR i-wi-systeem; USB-aansluiting
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm Fabrieksnorm
    Meetbereik 1.000 mm
    Maximaal toepassingsgebied 0 mm - 1.170 mm
    Toepassingsgebied met gedraaide meetinserthouder 170 mm - 1.170 mm
    Aflezing omschakelbaar mm / inch
    Numerieke resolutie omschakelbaar 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm
    Maximale afwijking (L = meetlengte in mm) 1,8 + L / 600 µm
    Herhalingsnauwkeurigheid plat vlak 0,5 µm
    Herhalingsnauwkeurigheid boring 1 µm
    Haaksheidsafwijking (frontaal) 10 µm
    Aansluiting Draadloos MAHR i-wi-systeem; USB-aansluiting
    Energievoorziening Accuvoeding; Netvoeding
    Aantal inbegrepen accu’s 1
    Accutype Nikkel-metaalhydride
    Nominale spanning 4,8 V
    Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 445430
    Meetkracht 1,0 ± 0,2 N
    Meettechniek Digitaal
    Lengte voetoppervlak 255 mm
    Breedte voetoppervlak 278 mm
    Totale hoogte 1.338 mm
    Gewicht 29 kg
    Testrapport Testrapport van de producent
    Producttype Hoogtemeter

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 445375 1000
    EAN/GTIN 4059192064679

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Meetsysteem:
    • Uitstekende meetnauwkeurigheid en betrouwbaarheid dankzij optisch incrementeel meetsysteem.
    • Luchtlagersysteem, voor gemakkelijk en schokvrij verschuiven.
    • Eenvoudige meetprocedures dankzij door motor aangedreven meetslede.
    • Geïntegreerde, oplaadbare accu voor meten zonder netvoeding.
    • Temperatuurcompensatie via interne temperatuursensor.

    Bedienings- en afleesunit:
    • Groot en overzichtelijk touchdisplay met achtergrondverlichting.
    • Dialoog via zelfverklarende pictogrammen in diverse talen.
    • Extra mogelijkheid om nulpunten op het werkstuk in te stellen.
    • Extra meetgereedschap met Mahr-Connect-interface aansluitbaar.
    • Klaar voor de toekomst dankzij updatemogelijkheid.
    • Automatische stand-by-schakeling (zonder verlies van meetwaarden).

    Functies:
    • Tastfunctie onder resp. boven.
    • Breedte verbindingsstuk resp. groefafstanden incl. midden van verbindingsstuk en groef.
    • Borings- resp. asdiameter incl. midden van boring resp. as.
    • Omkeerpunt boringen (boven resp. onder).
    • Omkeerpunt as (boven resp. onder).
    • Afstanden resp. symmetrie berekenen.
    • Dynamische meetfuncties.
    • Haaksheidsmeting.
    • Rechtheidsmeting.
    • Meetprogramma’s.
    • Meetgegevensverwerking.
    • Direct afdrukken op USB- of Bluetooth-printer.
    • Meetrapporten in PDF-formaat of mogelijkheid om op te slaan als CSV-bestand.

    Extra:
    • Snelle meettasters en duimwiel voor snel bewegen van de meetslede en eenvoudig starten van de meting.
    • Quick-mode-functie.
    • Andere functies: Meten in 2D-modus, conusmeting, automatische afstandsberekening, instellen van een 3e nulpunt, invoer van passingen volgens ISO (bijv. “H7”).

    Meten in 2D-modus.

    Levering:

    Inclusief bedienings- en afleeselement. Drager nr. 445410 gr. T6, meetinsert nr. 445420 gr. K6/51, instelblok, USB-kabel, beschermkap, netadapter, lithium-ion-accu en gebruiksaanwijzing.

    Accessoires:

    Bluetooth-printerset nr. 499017 gr. PRINTER, iwi radio-ontvanger nr. 498912 gr. STICK (2 x noodzakelijk), meettasterset nr. 445400, dataverbindingskabel nr. 498941 gr. DK-M1, drager nr. 445410 gr. TI, meetklok nr. 435671.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen