Meettasterset 11

Artikelnummer: 445400 11
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (onderdelen) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 11
Producttype Meettaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 445400 11
EAN/GTIN 4059192017156
Nummer fabrikant 4429019

Omschrijving

T.b.v.:

Digitale hoogtemeters GARANT HG1 nr. 445355, Digimar 817 CLT nr. 445375 en Digimar 816 CLT nr. 445325.

Inhoud:

Meetinserthouder voor kogelmeetinserts met schacht 6 mm: Nr. 445410 maat T6/100
HM-schijf ⌀ 15 mm: Nr. 445412 maat 15
Cilinder ⌀ 10 mm: Nr. 445413 maat 10
HM-conus ⌀ 30 mm: Nr. 445414 maat 30
Dieptemeettaster incl. houder (TMT120): Nr. 445415 maat 120
Houder M2 incl. meetinsert: Nr. 445416 maat 2
Meetinserthouder voor kogelmeetinserts met schacht 8 mm: Nr. 445410 maat T8
HM-kogel ⌀ 4 mm; 6 mm; 10/60 mm; 10/100 mm: Nr. 445420 maat K4/30; K6/40; K10/60; K10/100

Levering:

Inclusief kunststof box.