Digitaal hoogtemeet- en afschrijfapparaat met signaaltaster 300 mm

Artikelnummer: 445222 300

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 37,40 / st.
  • € 61,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Afschrijfhoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aansluiting: USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm Fabrieksnorm
    Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 357
    Afschrijfhoogte 300 mm
    Aflezing 0,005 mm
    Maximale afwijking 0,02 mm
    Aansluiting USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
    Energievoorziening Batterijvoeding
    Aantal inbegrepen batterijen 1
    Batterijlevensduur ca. 3.500 h
    Meettechniek Digitaal
    Voetlengte 135 mm
    Voetbreedte 91 mm
    Producttype Hoogtemeet- en afschrijfapparaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 445222 300
    EAN/GTIN 2050001062291

    Omschrijving

    Uitvoering:

    directe aflezing via duidelijk afleesbaar digitaal display. Werkt op batterijen - zeer laag stroomverbruik.
    Waardeopslagtoets
    − het meetresultaat kan met één druk op de knop worden opgeslagen. Alle belangrijke delen zijn gehard. Grote stabiliteit door twee parallel naast elkaar staande, geharde meetzuilen met ingefreesde vertanding aan de binnenkant (maat 1000 met 3 meetzuilen).
    2 preset-waarden maken het opslaan van referenties mogelijk (bijv. granieten plaat en werkstuk).
    Afschrijfnaald HM-uitgerust. Zware voet met geharde en gelepte zool. Aan de achterkant van de displaybehuizing bevinden zich een zwengel voor de snelafstelling en een kartelwiel voor de fijninstelling.
    Extra met signaaltaster. Zeer geschikt voor absolute metingen, vergelijkingsmetingen en het meten van kettingmaten.

    Toepassing:

    Bij contact met het meetvlak geeft de taster een akoestisch signaal. De meetwaarde wordt ook bij verder bewegen van de taster (2 mm vrije slag) vastgehouden, eenvoudig te hanteren. Met de tasterkop-⌀ wordt automatisch rekening gehouden.

    Levering:

    Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357, 1 afdekhoes, 1 HM-afschrijfnaald nr. 445230, 1 signaaltaster.

    Accessoires:

    Vierkanthouder nr. 445180 voor het opnemen van meetklokken en zwenktasters, centreerhulpstuk nr. 445250, hoekmeter nr. 453500, houder nr. 453520 en signaalkabel nr. 497080.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen