{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 357 | |
Afschrijfhoogte | 600 mm | |
Aflezing | 0,005 mm | |
Maximale afwijking | 0,05 mm | |
Aansluiting | USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Batterijlevensduur ca. | 3.500 h | |
Meettechniek | Digitaal | |
Voetlengte | 180 mm | |
Voetbreedte | 120 mm | |
Producttype | Hoogtemeet- en afschrijfapparaat |
Artikelnummer | 445152 600 | |
EAN/GTIN | 4946368583334 | |
Nummer fabrikant | 192-614-10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Digitaal hoogtemeet-en afschrijfapparaat 600 mm
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 1.454,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
€ 806,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 1.016,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afschrijfhoogte | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | 1 | 1 |
Energievoorziening | Batterijvoeding | Batterijvoeding | Batterijvoeding |
Maximale afwijking | 0,05 mm | 0,07 mm | 0,05 mm |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Voetbreedte | 120 mm | 120 mm | 110 mm |
Producttype | Hoogtemeet- en afschrijfapparaat | Hoogtemeet- en afschrijfapparaat | Hoogtemeet- en afschrijfapparaat |