Digitaal hoogtemeet- en afschrijfapparaat met gegevensuitgang 600 mm

Artikelnummer: 444000 600

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 77,40 / st.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Afschrijfhoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting; USB-aansluiting

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Afschrijfhoogte 600 mm
Aflezing 0,01 mm
Aflezing 0,0005 inch
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Cijferhoogte 11 mm
Maximale afwijking 0,05 mm
Aansluiting RS232C-aansluiting; USB-aansluiting
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Zuildoorsnede 30×12 mm
Meettechniek Digitaal
Voetlengte 165 mm
Voetbreedte 110 mm
Producttype Hoogtemeet- en afschrijfapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 444000 600
EAN/GTIN 4045197889836
Nummer fabrikant 444000 600

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele voet met geslepen onderkant en vuilgroeven. Ergonomische, comfortabele kunststof kap met Haptoprene-oppervlak. Vlakke, HM-uitgeruste afschrijfnaald voor eenvoudig afschrijven ook in smalle groeven, verwisselbaar. Wegklapbare en afneembare beschermkap voor werken zonder lichamelijk letsel. Afschrijven mogelijk vanaf 0, maten op tekeningen kunnen daardoor zonder kans op rekenfouten rechtstreeks worden overgenomen. Zeer goed afleesbaar, contrastrijk LCD-display 11 mm. Incl. gegevensuitgang. Incl. fijninstelling en vastzetschroef.

Functie:

  • Nulstelling in elke positie
  • Preset
  • mm/inch-omschakeling
  • Gegevensuitgang RS232 Proximity
  • Hold-functie

Levering:

Inclusief afschrijfnaald nr. 444010 maat 75.
Batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498948.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Digitaal hoogtemeet- en afschrijfapparaat met gegevensuitgang  600 mm

Digitaal hoogtemeet- en afschrijfapparaat met gegevensuitgang 600 mm

op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 1.016,00
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 806,00
Aflezing 0,01 0,01
Aantal inbegrepen batterijen 1 1
Energievoorziening Batterijvoeding Batterijvoeding
Maximale afwijking 0,05 0,07
Voetlengte 165 180
Voetbreedte 110 120
Producttype Hoogtemeet- en afschrijfapparaat Hoogtemeet- en afschrijfapparaat