{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Messbereich | 0 mm - 12 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Maximale afwijking | 0,02 mm | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 357 | |
Meetvlak-⌀ | 5 mm | |
Uitsteeklengte | 20 mm | |
Meettechniek | Digitaal | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Diktesnelmeter |
Artikelnummer | 438251 0-12 | |
EAN/GTIN | 4946368727332 | |
Nummer fabrikant | 700-119-30 |