Binnenmeetgereedschap voor groeven en smalle openingen, Meetbereik: 16-22mm

Artikelnummer: 435175 16-22
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik 16 mm - 22 mm
Invoerdiameter 16 mm
Minimale insteekbreedte 1,2 mm
Grootste meetdiepte 60 mm
Maximale spreidweg 6 mm
Producttype Precisie-binnenmeetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 435175 16-22
EAN/GTIN 2050001055729
Nummer fabrikant 19000005

Omschrijving

Uitvoering:

binnenmeetgereedschap voor het meten van groeven en smalle openingen tot een maximale groefdiepte van 5 mm.
Binnenmeettaster ON met vast toepassingsbereik. Met wigvormige HM-naald.

Tip:

Tot meetbereik 530 mm op aanvraag.