{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Meetbereik | 12 mm - 18 mm | |
Invoerdiameter | 12 mm | |
Minimale insteekbreedte | 1,2 mm | |
Grootste meetdiepte | 60 mm | |
Maximale spreidweg | 6 mm | |
Producttype | Precisie-binnenmeetgereedschap |
Artikelnummer | 435175 12-18 | |
EAN/GTIN | 2050001055712 | |
Nummer fabrikant | 19000004 |