Precisie-binnenmeetgereedschap zonder fijnmeetklok Vario SV HM 18-160 mm

Artikelnummer: 435110 18-160

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 40,70 / st.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Meetbereik 18 mm - 160 mm
    Meetdiepte 140 mm
    Aantal meetkoppen 2
    Aantal tasters 20
    Aantal meetschijven 5
    Verpakking stevige box
    Producttype 2-punts-precisie-binnenmeetgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 435110 18-160
    EAN/GTIN 2050001048042
    Nummer fabrikant 12300008

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Tweepunts-vergelijkingsmeetgereedschap, gebaseerd op de Schwenk-uitvoering. Schwenk Vario SV is een bouwdoossysteem dat met de verwisselbare meetkoppen een groot meetbereik bestrijkt. Met HM-taster.

    Levering:

    Precisie-binnenmeetgereedschap zonder afleesinstrument en instelringen.

    Accessoires:

    Fijnmeetklok nr. 434674, inductieve fijnmeetklok nr. 434670, linksom draaiende meetklok 434807 maat 10, digitale meetklok 434322, instelringen nr. 484030.

    Tip:

    Bij gebruik van fijnmeetklokken is bovendien verlengstuk nr. 434920 maat 10 of meettaster nr. 434900 maat 16 nodig.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen