{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 12,5 mm | |
Aflezing omschakelbaar | 0,01 mm | |
Aflezing omschakelbaar | 0,0005 inch | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Meetafwijking E MPE (meetbereik) | 0,02 mm | |
Aansluiting | RS232C-aansluiting; USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting | |
IP-klasse | IP 52 | |
Meetkracht | 0,5 − 1 N | |
Opspanschacht-⌀ h6 | 8 mm | |
Meetwaarde vastleggen | MAHR Reference-Lock-systeem | |
Meettechniek | Digitaal | |
Behuizing-⌀ | 60 mm | |
dikte van de behuizing | 28 mm | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Producttype | meetklok |
Artikelnummer | 434000 12,5 | |
EAN/GTIN | 4045197574701 | |
Nummer fabrikant | 434000 12,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Digitale meetklok aflezing 0,01 mm, Meetbereik: 12,5mm
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 176,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
659 stuks direct leverbaar
€ 124,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
343,00 €
€ 271,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
dikte van de behuizing | 28 mm | 26 mm | 32,9 mm |
Energievoorziening | Batterijvoeding | Batterijvoeding | Batterijvoeding |
Behuizing-⌀ | 60 mm | 58 mm | 59,5 mm |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Meettechniek | Digitaal | Digitaal | Digitaal |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Meetafwijking E MPE (meetbereik) | 0,02 mm | 0,025 mm | 0,01 mm |