Digitale meetklok aflezing 0,01 mm 12,5 mm

Artikelnummer: 434330 12,5

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 23,90 / st.
  • € 19,25 / st.
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting; USB-aansluiting
  • IP-klasse: IP 54

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm Fabrieksnorm
    Meetbereik 0 mm - 12,5 mm
    Aflezing omschakelbaar 0,01 mm
    Aflezing omschakelbaar 0,0005 inch
    Aflezing omschakelbaar mm / inch
    Meetafwijking E MPE (meetbereik) 0,01 mm
    Aansluiting RS232C-aansluiting; USB-aansluiting
    IP-klasse IP 54
    Meetkracht 0,65 – 0,90 N
    Opspanschacht-⌀ h6 8 mm
    Preset-functie ja
    Meettechniek Digitaal
    Materiaal behuizing Aluminium
    Behuizing-⌀ 59,5 mm
    dikte van de behuizing 32,9 mm
    Energievoorziening Batterijvoeding
    Aantal inbegrepen batterijen 1
    Batterijtype Knoopcel
    Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
    Producttype meetklok

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 434330 12,5
    EAN/GTIN 4062406720117
    Nummer fabrikant 434330 12,5

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Digitale meetklok met robuuste aluminium behuizing en zeer groot display met geïntegreerde driekleurige tolerantie-lichtdiodes. Spaarstand en automatisch opnieuw inschakelen, absoluut systeem. Min/Max/Delta, tolerantie, omrekeningsfactor, Auto-Off. Standaardmaatinstelling (Preset) van een willekeurige waarde. Telrichting omkeerbaar.

    Functie:

    IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

    Levering:

    Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

    Accessoires:

    Datakabel nr. 498948, tasterlichter nr. 434212, reserve- en speciale tasters nr. 434900; 434910, Battery Pack nr. 404310.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen