Digitale binnenschroefmaat 6-8 mm

Artikelnummer: 429110 6-8

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 21,80 / st.
  • € 43,40 / st.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 863
  • Aansluiting: USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
  • IP-klasse: IP 65
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm DIN 863
    Meetbereik 6 mm - 8 mm
    Aflezing 0,001 mm
    Maximale afwijking 0,002 mm
    Maat a 2 mm
    Standaardmeetdiepte 45 mm
    Meetdiepte met verlengstuk 145 mm
    Aansluiting USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
    IP-klasse IP 65
    Meettechniek Digitaal
    Verpakking stevige box
    Energievoorziening Batterijvoeding
    Aantal inbegrepen batterijen 1
    Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 357
    Producttype 3-punts binnenschroefmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 429110 6-8
    EAN/GTIN 4946368562827
    Nummer fabrikant 468-161

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Directe aflezing via duidelijk afleesbaar digitaal display. Betrouwbaar en foutloos meten − zonder nonius.
    ‘Function Lock’ voorkomt per ongeluk verstellen van het nulpunt.
    Laag stroomverbruik. Met laadcontrole en storingssignalering.
    Meetvlakken en slijtdelen van hardmetaal, vanaf maat 12−16 zijn de meetvlakken van gehard staal met titanium-coating voor een lange levensduur.

    Functie:

    IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

    Levering:

    Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

    Accessoires:

    Signaalkabel nr. 497445, verlengstukken nr. 429010, controleringen nr. 484030.

    Tip:

    Op aanvraag tot meetbereik 300mm leverbaar.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen