{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 50 mm - 63 mm | |
Aflezing | 0,005 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Maximale afwijking | 0,006 mm | |
Meettrommel-⌀ | 23 mm | |
Maat a | 3,4 mm | |
Standaardmeetdiepte | 105 mm | |
Meetdiepte met verlengstuk | 255 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Totale lengte | 156 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | 3-punts binnenschroefmaat |
Artikelnummer | 429000 50-63 | |
EAN/GTIN | 4946368517735 | |
Nummer fabrikant | 368-770 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Binnenschroefmaat Holtest 50-63 mm
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 523,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
€ 452,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Maximale afwijking | 0,006 | 0,007 |
Meettrommelindeling | 1/50 | 1/50 |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Standaardmeetdiepte | 105 | 117 |
Maat a | 3,4 | 1 |
Meettechniek | analoog | analoog |
Producttype | 3-punts binnenschroefmaat | 3-punts binnenschroefmaat |