{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 10 mm - 12 mm | |
Aflezing | 0,001 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Maximale afwijking | 0,004 mm | |
Meettrommel-⌀ | 17 mm | |
Maat a | 2 mm | |
Standaardmeetdiepte | 57 mm | |
Meetdiepte met verlengstuk | 157 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Totale lengte | 106 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | 3-punts binnenschroefmaat |
Artikelnummer | 429000 10-12 | |
EAN/GTIN | 4946368517179 | |
Nummer fabrikant | 368-163 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Binnenschroefmaat Holtest, Meetbereik: 10-12mm
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 397,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 335,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,001 mm | 0,001 mm |
Maximale afwijking | 0,004 mm | 0,005 mm |
Meetbereik | 10 mm - 12 mm | 10 mm - 12 mm |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Maat a | 2 mm | 1,5 mm |
Meettechniek | analoog | analoog |