{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 6 mm - 12 mm | |
Aflezing | 0,001 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Maximale afwijking | 0.004 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Aantal schroefmaten | 3 | |
Instelring-⌀ | 8 / 10 mm | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | 3-punts binnenschroefmaat |
Artikelnummer | 428803 6-12 | |
EAN/GTIN | 7630041108033 | |
Nummer fabrikant | 00810000 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Binnenschroefmaatset IMICRO 6-12 mm
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 1.848,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
88 stuks direct leverbaar
€ 881,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal schroefmaten | 3 | 3 |
Instelring-⌀ | 8 / 10 | 8 / 10 |
Meettrommelindeling | 1/50 | 1/50 |
Norm | DIN 863 | Fabrieksnorm |
Verpakking | stevige box | stevige box |
Meettechniek | analoog | analoog |
Producttype | 3-punts binnenschroefmaat | 3-punts binnenschroefmaat |