{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 863 | |
Meetbereik | 40 mm - 100 mm | |
Aflezing | 0,005 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Maximale afwijking | 0,004 / 0,005 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Aantal schroefmaten | 6 | |
Instelring-⌀ | 50 / 70 / 90 mm | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | 3-punts binnenschroefmaat |
Artikelnummer | 428803 40-100 | |
EAN/GTIN | 7630041108163 | |
Nummer fabrikant | 00812300 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Binnenschroefmaatset IMICRO, Meetbereik: 40-100mm
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 6.399,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
1834,00 €
€ 1.349,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal schroefmaten | 6 | 4 |
Instelring-⌀ | 50 / 70 / 90 mm | 62 / 87 mm |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norm | DIN 863 | Fabrieksnorm |
Verpakking | stevige box | stevige box |
Meettechniek | analoog | analoog |
Producttype | 3-punts binnenschroefmaat | 3-punts binnenschroefmaat |