{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 863 | |
Meetbereik | 50 mm - 80 mm | |
Aflezing | 0,01 mm; 0,001 mm; 0,0005 mm | |
Aflezing | 0,0005 inch; 0,0001 inch; 0,0001 inch | |
Spoed van de spindel | 2 mm | |
Parallelliteit van de meetvlakken | 0,6 µm | |
Vlakheid van de meetvlakken | < 0,3 µm | |
Meetkracht | 7 N | |
Meetvlak-⌀ | 8 mm | |
IP-klasse | IP 65 | |
Cijferhoogte LCD-weergave | 12 mm | |
Meettechniek | Digitaal | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Maximale afwijking | 3 µm | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Batterijtype | Knoopcel | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Producttype | Beugelschroefmaat |
Artikelnummer | 424935 50-80 | |
EAN/GTIN | 2050002078727 |