Digitale schroefmaat met niet-roterende spindel, 30 mm meetweg Beschermklasse IP65 0-30 mm

Artikelnummer: 424935 0-30

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Norm: DIN 863
  • IP-klasse: IP 65
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 863
Meetbereik 0 mm - 30 mm
Aflezing 0,01 mm; 0,001 mm; 0,0005 mm
Aflezing 0,0005 inch; 0,0001 inch; 0,0001 inch
Spoed van de spindel 2 mm
Parallelliteit van de meetvlakken 0,6 µm
Vlakheid van de meetvlakken < 0,3 µm
Meetkracht 7 N
Meetvlak-⌀ 8 mm
IP-klasse IP 65
Cijferhoogte LCD-weergave 12 mm
Meettechniek Digitaal
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Maximale afwijking 3 µm
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Batterijtype Knoopcel
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 424935 0-30
EAN/GTIN 2050002078703

Omschrijving

Omschrijving:

Resolutie:< 0,0001 mm (< 0,1 µm), omschakelbaar naar 10 µm, 1 µm, 0,5 µm / 0,0005 inch, 0,00005 inch, 0,00002 inch.
Display: 12 mm LCD-weergave.
Interface: Triple I (USB-kabel of draadloos). Proximity (Sylvac).

Voordeel:

  • Lineair meetsysteem, direct in de Abbe-meetas.
  • Omschakelbare telrichting van het meetsysteem kan flexibel worden gebruikt.
  • (Niet-roterende) schuifspindel zorgt voor een hoge herhalingsnauwkeurigheid.
  • Omschakelbare resolutie van 0,5 µm, 1 µm en 10 µm.
  • Voorinstelling van de weergave met spindel is mogelijk.
  • Meetbereikomschakeling metrisch mm / inch.
  • Interface Proximity (Sylvac) voor gegevensoverdracht naar meetcalculator, draadloos of per kabel.
  • Invoer en opslag van een vooraf ingestelde waarde en tolerantiewaarde.
  • Meetoppervlakken gemaakt van hardmetaal, optioneel gemaakt van CBN, garanderen een hoge stabiliteit.
  • Min-/max-waardenopslag.

Functie:

IP65:er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

  • voor zeer nauwkeurige metingen van ronde en lange componenten.
  • veelzijdige meetoppervlakgeometrieën mogelijk.
  • Werkplaats en in de meetruimte.

Norm:

DIN 863. DaKKS-gekalibreerd volgens DIN EN ISO/IEC 17025:2018.

Accessoires:

Op aanvraag:
  • Draadloze module ontvanger IBRit-rf1-USB Steinmeyer nr. 81 0000 000 11.
  • Draadloze module IBRit-rf1-prox Steinmeyer nr. 81 0000 000 22.

Tip:

Het artikel is al DaKKS-gekalibreerd volgens DIN EN ISO/IEC 17025:2018! Herkalibratie is daarom niet langer nodig.
Uitvoeringen met aangepaste meetoppervlakken zoals conus, schijf, naald, snijkanten, afgerond, wielen, enz. op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.