{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 75 mm - 100 mm | |
Aflezing | 0,001 mm | |
Maximale afwijking | 5 µm | |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
Spoed van de spindel | 0,5 mm | |
IP-klasse | IP 54 | |
Meettechniek | Digitaal | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Batterijtype | Knoopcel | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Producttype | Beugelschroefmaat |
Artikelnummer | 421492 75-100 | |
EAN/GTIN | 4067263101703 | |
Nummer fabrikant | 421492 75-100 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Digitale beugelschroefmaat 75-100 mm
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
€ 233,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 635,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Maximale afwijking | 5 | 3 |
IP-klasse | IP 54 | IP 67 |
Norm | DIN 863 | Fabrieksnorm |
Spindel-⌀ | 6,5 | 6,5 |
Verpakking | stevige box | stevige box |
Meettechniek | Digitaal | Digitaal |
Producttype | Beugelschroefmaat | Beugelschroefmaat |