Instelkaliber 75 mm

Artikelnummer: 421100 75

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 9,85 / st.
  • € 28,50 / st.
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm DIN 863
    totale lengte 75 mm
    Producttype Instelkaliber voor beugelschroefmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 421100 75
    EAN/GTIN 4946368026824
    Nummer fabrikant 421100 75

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Instelkalibers met ultrafijn gelepte meetvlakken. Met isolerende handgreep en werkelijke-maataflezing.

    Toepassing:

    Voor het instellen van beugelschroefmaten en voor algemene controletaken.

    Tip:

    Instelkalibers tot 2000 mm op aanvraag.