{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Messbereich | 50 mm - 75 mm | |
Aflezing | 0,001 mm | |
Aflezing | 0,0001 inch | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Maximale afwijking | 3 µm | |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
Spoed van de spindel | 0,5 mm | |
IP-klasse | IP 65 | |
Meetwaarde vastleggen | MAHR Reference-Lock-systeem | |
Meettechniek | Digitaal | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Producttype | Beugelschroefmaat |
Artikelnummer | 421315 50-75 | |
EAN/GTIN | 4059192058418 | |
Nummer fabrikant | 4157013 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Digitale beugelschroefmaat IP65 50-75 mm
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 406,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
98 stuks direct leverbaar
€ 201,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 584,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | 1 | 1 |
Energievoorziening | Batterijvoeding | Batterijvoeding | Batterijvoeding |
Maximale afwijking | 3 | 5 | 3 |
IP-klasse | IP 65 | IP 54 | IP 67 |
Verpakking | stevige box | stevige box | stevige box |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |