{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Messbereich | 25 mm - 50 mm | |
Aflezing | 0,001 mm | |
Aflezing | 0,0001 inch | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Maximale afwijking | 2 µm | |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
Spoed van de spindel | 0,5 mm | |
IP-klasse | IP 65 | |
Meetwaarde vastleggen | MAHR Reference-Lock-systeem | |
Meettechniek | Digitaal | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Producttype | Beugelschroefmaat |
Artikelnummer | 421315 25-50 | |
EAN/GTIN | 4059192058401 | |
Nummer fabrikant | 4157012 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Digitale beugelschroefmaat IP65 25-50 mm
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 337,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 481,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,0001 | 0,0005 |
Energievoorziening | Batterijvoeding | Batterijvoeding |
IP-klasse | IP 65 | IP 67 |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Spindel-⌀ | 6,5 | 6,5 |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Producttype | Beugelschroefmaat | Beugelschroefmaat |