Digitale diepteschuifmaat TWIN CAL IP 67 500 mm

Artikelnummer: 418695 500

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 28,10 / st.
  • € 38,90 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: ISO 13385
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting; TESA Link Connector TLC
  • IP-klasse: IP 67
  • Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm ISO 13385
    Meetbereik 0 mm - 500 mm
    Aflezing omschakelbaar 0,01 mm
    Aflezing omschakelbaar 0,0005 inch
    Aflezing omschakelbaar mm / inch
    Meetafwijking E MPE ±0,03 mm
    Aansluiting USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting; TESA Link Connector TLC
    IP-klasse IP 67
    Cijferhoogte LCD-weergave 11 mm
    Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
    Bedrijfsduur 12.000 h
    Meettechniek Digitaal
    Materiaal Edelstaal, RVS
    alle delen gehard
    Bruglengte 150 mm
    Doorsnede liniaal 15×4 mm
    Verpakking stevige box
    Energievoorziening Batterijvoeding
    Aantal inbegrepen batterijen 1
    Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
    Producttype Diepteschuifmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 418695 500
    EAN/GTIN 7630041106510
    Nummer fabrikant 00530444

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Groot digitaal display 11 mm, IP67 bescherming, ‘Soft touch’-behuizing, bedrijfsduur 12000 uur, standby-schakeling na 10 minuten en automatische uitschakeling na 2 uur, TLC-TWIN interface, getrapt meetoppervlak 4 mm breed.

    Functie:

    IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

    Toepassing:

    Universeel voor dieptemetingen, boringen, niveauverschillen, breedte- en afstandsmetingen.

    Levering:

    Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032

    Accessoires:

    Signaalkabel nr. 498918, draadloos nr. 498921 maat BT.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen