Digitale diepteschuifmaat TWIN CAL IP 67, Meetbereik: 200mm

Artikelnummer: 418695 200
Individual prices for business customers after login.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 17,70 / st.
  • € 9,85 / st.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: ISO 13385
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting; TESA Link Connector TLC
  • IP-klasse: IP 67
  • Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm ISO 13385
Meetbereik 0 mm - 200 mm
Aflezing omschakelbaar 0,01 mm
Aflezing omschakelbaar 0,0005 inch
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Meetafwijking E MPE ±0,03 mm
Aansluiting USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting; TESA Link Connector TLC
IP-klasse IP 67
Cijferhoogte LCD-weergave 11 mm
Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
Bedrijfsduur 12.000 h
Meettechniek Digitaal
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Bruglengte 100 mm
Doorsnede liniaal 15×4 mm
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype Diepteschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 418695 200
EAN/GTIN 7630041106480
Nummer fabrikant 00530441

Omschrijving

Uitvoering:

Groot digitaal display 11 mm, IP67 bescherming, ‘Soft touch’-behuizing, bedrijfsduur 12000 uur, standby-schakeling na 10 minuten en automatische uitschakeling na 2 uur, TLC-TWIN interface, getrapt meetoppervlak 4 mm breed.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Universeel voor dieptemetingen, boringen, niveauverschillen, breedte- en afstandsmetingen.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498918, draadloos nr. 498921 maat BT.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Digitale diepteschuifmaat TWIN CAL IP 67, Meetbereik: 200mm

Digitale diepteschuifmaat TWIN CAL IP 67, Meetbereik: 200mm

op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 498,00
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
475,00 €
€ 380,00
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 586,00
alle delen gehard gehard gehard
Aantal inbegrepen batterijen 1 1 1
Bruglengte 100 mm 100 mm 100 mm
Energievoorziening Batterijvoeding Batterijvoeding Batterijvoeding
Verpakking stevige box stevige box stevige box
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032 081560 CR2032 081560 CR2032
Producttype Diepteschuifmaat Diepteschuifmaat Diepteschuifmaat