{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Meetbereik | 2.500 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Maximale afwijking | 0,07 mm | |
Aansluiting | RS232C-aansluiting | |
IP-klasse | IP 54 | |
Beklengte | 200 mm | |
Meettechniek | Digitaal | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Batterijtype | Knoopcel | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Producttype | Werkplaatsschuifmaat |
Artikelnummer | 415405 2500 | |
EAN/GTIN | 4010995009120 |