{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Meetbereik | 1.000 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Maximale afwijking | 0,03 mm | |
Aansluiting | RS232C-aansluiting | |
IP-klasse | IP 54 | |
Beklengte | 150 mm | |
Meettechniek | Digitaal | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Producttype | Werkplaatsschuifmaat |
Artikelnummer | 415405 1000 | |
EAN/GTIN | 2050002079557 |