{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | ISO 13385 | |
Meetbereik | 0 mm - 500 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Aflezing | 0,0005 inch | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Meetafwijking E MPE | ±0,04 mm | |
Aansluiting | USB-interface; Digimatic-interface; TESA Link Connector TLC | |
IP-klasse | IP 67 | |
Beklengte | 150 mm | |
Binnenmeetbek-⌀ | 20 mm | |
Meetwaarde vastleggen | eenmalige instelling van het nulpunt | |
Meettechniek | Digitaal | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Producttype | Werkplaatsschuifmaat |
Artikelnummer | 415358 500 | |
EAN/GTIN | 7630041106367 | |
Nummer fabrikant | 00530424 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Digitale werkplaatsschuifmaat TWIN-CAL IP67 zonder meetpunten, Meetbereik: 500mm
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 849,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
445 stuks direct leverbaar
384,00 €
€ 304,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,01 mm | 0,01 mm |
Energievoorziening | Batterijvoeding | Batterijvoeding |
Binnenmeetbek-⌀ | 20 mm | 20 mm |
Beklengte | 150 mm | 150 mm |
Materiaal | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS |
Meettechniek | Digitaal | digitaal |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |