{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | ISO 13385 | |
Meetbereik | 0 mm - 1.000 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Aflezing | 0,0005 inch | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Meetafwijking E MPE | ±0,05 mm | |
Aansluiting | USB-interface; Digimatic-interface; TESA Link Connector TLC | |
IP-klasse | IP 67 | |
Beklengte | 150 mm | |
Binnenmeetbek-⌀ | 20 mm | |
Meetwaarde vastleggen | eenmalige instelling van het nulpunt | |
Meettechniek | Digitaal | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Producttype | Werkplaatsschuifmaat |
Artikelnummer | 415358 1000 | |
EAN/GTIN | 7630041106398 | |
Nummer fabrikant | 00530427 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Digitale werkplaatsschuifmaat TWIN-CAL IP67 zonder meetpunten, Meetbereik: 1000mm
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 1.619,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 1.011,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,01 mm | 0,01 mm |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | 1 |
Energievoorziening | Batterijvoeding | Batterijvoeding |
Norm | ISO 13385 | Fabrieksnorm |
Meettechniek | Digitaal | Digitaal |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Producttype | Werkplaatsschuifmaat | Werkplaatsschuifmaat |