Omschrijving:
Het PFERD-programma vijlhechten in verschillende uitvoeringen en afmetingen. PFERD biedt voor allerlei vijlen een geschikte handgreep, van houten hechten voor kettingzaagvijlen via ergonomische vijlhechten voor werkplaatsvijlen, scherpvijlen of raspen tot snelspanhechten voor naaldvijlen of precisievijlen. Ergonomisch vijlhecht voor het comfortabel en veilig werken. De kettingzaagscherpmal ondersteunt uniforme scherpresultaten, wanneer ze in de juiste hoek gescherpt wordt. Zij wordt op de sponning van het ergonomisch vijlhecht FH 1 KSF gedrukt. Deze kettingzaagvijl zorgt voor een hoek van 30°/35°.
Kenmerk:
- PFERD type: KSSL 30/35
- Geschikt voor Ø metrisch: 4,0 / 4,5 / 4,8 / 5,16 / 5,5 mm
- Geschikt voor: Ergonomisch vijlhecht FH 1 KSF
Voordeel:
- Hoge zijdelingse stabiliteit dankzij versterkend buitenmateriaal.
- Hoogste kosteneffectiviteit dankzij een zeer lange levensduur.
- Voor veeleisende scheidingswerkzaamheden.
Levering:
- Ergonomisch vijlhecht FH 1 KSF moet afzonderlijk besteld worden.